text.skipToContent text.skipToNavigation

Four-arm knob with steel zinc plated threaded end Plastico reinforzado con fibra de vidrio M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 19

Dimensiones

d-D M6
h 24.5
L (mm) 20
P 1

Números de artículo

Artículo No. 57046.060.020
EAN 8715492875532
UBB 950373209598
UNSPSC 31162801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.