text.skipToContent text.skipToNavigation

Force connector 750 SWH drive 1 inch output 1 inch int./ext. Square ASW


Artículo No. 4R957155
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 96
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 25.4
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 96
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 25.4
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 25.4
Marca Asw

Números de artículo

Artículo No. 4R957155
EAN 4050623500308
UBB 500582204714
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 075950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.