text.skipToContent text.skipToNavigation

Force connector 740 SWH drive 3/4 inch output 3/4 inch int./ext. Square ASW


Artículo No. 8D115636
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 78
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 19.05
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 78
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 19.05
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 19.05
Probado según ISO 3316 No
Marca Asw

Números de artículo

Artículo No. 8D115636
EAN 4050623500292
UBB 500583402531
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 074950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.