Test catalogus aantal
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
Luces
LED
6H094213
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
Foco LED Brennenstuhl LB5000 con interruptor de encendido/apagado 50W 7250lm 6800K 5m Cable
Añadir catálogo
Artículo No.
6H094213
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1.5
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
Sí
Número de polos
3
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1.5
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
Sí
Número de polos
3
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Resistencia al impacto
IK10
Grado de protección (IP)
IP54
Con fuente de luz
Sí
Temperatura de color (K)
6800 - 6800
Potencia máx. del sistema (W)
50
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Tipo de cableado
Cableado pasante incluido
Con ruedas
No
Marca
Brennenstuhl
Model
LB5000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
9171310503