text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 45 mm load cap. 55 kg BS ROLLEN


Artículo No. 7K368212
Color Negro
Material plástico
Tipo de fijación Placa
Anchura de la placa (mm) 25
Diámetro del orificio de montaje (mm) 6.2
Capacidad de carga máx. (kg) 55
Tipo de posición de apertura Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Material plástico
Tipo de fijación Placa
Anchura de la placa (mm) 25
Diámetro del orificio de montaje (mm) 6.2
Capacidad de carga máx. (kg) 55
Tipo de posición de apertura Otro
Altura de montaje (mm) 49
Número de ruedas 1
Dirigible No
Tipo de banda de rodadura Fuerte
Longitud de la placa (mm) 68
Anchura del rodillo (cm) 18
Diámetro del rodillo (mm) 45
Marca BS ROLLEN

Números de artículo

Artículo No. 7K368212
EAN 4021885000585
UBB 500583176408
UNSPSC 31162701
Artículo del fabricante nr E50.045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.