Ruedas
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
Mudanzas y coberturas
Ruedas
3Z477938
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
Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z477938
Color
Negro
Material
plástico
Tipo de fijación
Placa
Anchura de la placa (mm)
20
Diámetro del orificio de montaje (mm)
5.2
Capacidad de carga máx. (kg)
40
Tipo de posición de apertura
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Material
plástico
Tipo de fijación
Placa
Anchura de la placa (mm)
20
Diámetro del orificio de montaje (mm)
5.2
Capacidad de carga máx. (kg)
40
Tipo de posición de apertura
Otro
Altura de montaje (mm)
33
Número de ruedas
1
Dirigible
No
Tipo de banda de rodadura
Fuerte
Longitud de la placa (mm)
46
Anchura del rodillo (cm)
14
Diámetro del rodillo (mm)
30
Marca
Bs rollen
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Artículo del fabricante nr
E50.030