text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wst 10x140 kit de fijación directa


Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de lavabos y urinarios. Consta de dos fijaciones universales UX 14x75, dos tornillos prisioneros M10x140 gvz, dos tuercas hexagonales M10 y dos casquillos de collarín. La fijación universal fischer UX sin reborde es adecuada para el montaje preposicionado y pasante - en todos los materiales de

Artículo No. 80660FIS
Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 177.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 177.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de lavabos y urinarios. Consta de dos fijaciones universales UX 14x75, dos tornillos prisioneros M10x140 gvz, dos tuercas hexagonales M10 y dos casquillos de collarín. La fijación universal fischer UX sin reborde es adecuada para el montaje preposicionado y pasante - en todos los materiales de construcción macizos, huecos y de tableros. El manguito de collarín permite una alineación sin escalonamientos de los sanitarios.

Números de artículo

Artículo No. 80660FIS
EAN 4006209806609
UBB 500616780044
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.