text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wis 2mm/1m set with eye


El juego de cables fischer WIS Wireclip con argolla es un componente del sistema fischer WIC Wireclip. El bucle prefabricado se introduce a través del Wireclip y después se fija a los objetos. La suspensión se puede ajustar sin escalonamientos después de la instalación. El anclaje de clavo fischer FNA II 6 x 25 OE con ojo es ideal para fijar el alambre.

Artículo No. 45956FIS
Adecuado para la integridad del circuito
Fijación final Con ojal final
Diámetro del cable (mm) 2
Material del cable Otro
Dispositivo de bloqueo/tensor de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para la integridad del circuito
Fijación final Con ojal final
Diámetro del cable (mm) 2
Material del cable Otro
Dispositivo de bloqueo/tensor de material Otro
Marca Fischer

Descripción

El juego de cables fischer WIS Wireclip con argolla es un componente del sistema fischer WIC Wireclip. El bucle prefabricado se introduce a través del Wireclip y después se fija a los objetos. La suspensión se puede ajustar sin escalonamientos después de la instalación. El anclaje de clavo fischer FNA II 6 x 25 OE con ojo es ideal para fijar el alambre.

Números de artículo

Artículo No. 45956FIS
EAN 4006209459560
UBB 500616731385
UNSPSC 31161618
Artículo del fabricante nr 45956
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.