text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wic 3 ve 20


El wireclip WIC es un componente del sistema fischer Wireclip WIC. Para el montaje se crea un bucle con el cable. Éste se introduce a través del wireclip, con lo que los objetos quedan fijados de forma segura. La suspensión se puede ajustar sin escalonamientos después del montaje. El anclaje de clavo fischer FNA II 6 x 25 OE con ojo es ideal para fijar

Artículo No. 44561FIS
Adecuado para la integridad del circuito
Fijación final Con extremo de mosquetón
Diámetro del cable (mm) 3.5
Material del cable Otro
Dispositivo de bloqueo/tensor de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para la integridad del circuito
Fijación final Con extremo de mosquetón
Diámetro del cable (mm) 3.5
Material del cable Otro
Dispositivo de bloqueo/tensor de material Otro
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 51.817

Descripción

El wireclip WIC es un componente del sistema fischer Wireclip WIC. Para el montaje se crea un bucle con el cable. Éste se introduce a través del wireclip, con lo que los objetos quedan fijados de forma segura. La suspensión se puede ajustar sin escalonamientos después del montaje. El anclaje de clavo fischer FNA II 6 x 25 OE con ojo es ideal para fijar el alambre. El fischer wireclip es especialmente adecuado para colgar tiras de iluminación, conductos de ventilación o carteles publicitarios.

Números de artículo

Artículo No. 44561FIS
EAN 4006209445617
UBB 500616725106
UNSPSC 31161618
Artículo del fabricante nr 44561
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.