text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X170


Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de lavabos y urinarios. Compuesto por una varilla roscada con placa base y manguito de plástico. La fijación para lavabos y urinarios fischer WDP 10 x 170 se inserta en las paredes de fontanería durante el montaje.

Article number 14320FIS
Diamètre
Longueur
Longueur (mm) 170
Matériau Plastique
Marque Fischer
Packed per 1

Specifications

Diamètre M10
Longueur 190 mm
Longueur (mm) 170
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 401.16
Code Douanier 7318154290

Description

Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de lavabos y urinarios. Compuesto por una varilla roscada con placa base y manguito de plástico. La fijación para lavabos y urinarios fischer WDP 10 x 170 se inserta en las paredes de fontanería durante el montaje.

Article numbers

Article number 14320FIS
EAN 4006209143209
UBB 500616714969
UNSPSC 31162400
Manufacturer article nr  14320
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.