text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 8x90 kit de fijación para sanitarios


Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de lavabos y urinarios. Consta de dos fijaciones universales UX 10x60, dos tornillos prisioneros M8x90 gvz y dos tuercas embridadas. La fijación universal fischer UX sin reborde es adecuada para el montaje preposicionado y pasante - en todos los materiales de construcción macizos y huecos.

Artículo No. 80659FIS
Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 77.1
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 77.1
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de lavabos y urinarios. Consta de dos fijaciones universales UX 10x60, dos tornillos prisioneros M8x90 gvz y dos tuercas embridadas. La fijación universal fischer UX sin reborde es adecuada para el montaje preposicionado y pasante - en todos los materiales de construcción macizos y huecos.

Números de artículo

Artículo No. 80659FIS
EAN 4006209806593
UBB 500616779988
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80659
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.