text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10 r kp tapón universal


El anclaje universal fischer UX es un anclaje de plástico de nylon de alta calidad. La fijación universal fischer se expande en materiales de construcción macizos y se anuda en materiales de construcción huecos para obtener la máxima sujeción. Por este motivo, fischer UX es siempre la elección correcta, incluso con materiales de construcción desconocido

Artículo No. 62759FIS
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (mm) 60
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 75
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso
Apto para madera
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 4.364
Contenido del juego 25 x plug UX 10 x 60 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descripción

El anclaje universal fischer UX es un anclaje de plástico de nylon de alta calidad. La fijación universal fischer se expande en materiales de construcción macizos y se anuda en materiales de construcción huecos para obtener la máxima sujeción. Por este motivo, fischer UX es siempre la elección correcta, incluso con materiales de construcción desconocidos. El borde evita el deslizamiento durante el montaje.

Números de artículo

Artículo No. 62759FIS
EAN 4006209627594
UBB 500616772124
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 62759
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.