text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ust10x120akm juego de fijación para sanitarios


Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de urinarios. Compuesto por dos fijaciones universales UX 14x75, dos tornillos prisioneros M10x120 gvz, dos tuercas con brida M 10 y dos tapas de cierre cromadas AKM. La fijación universal fischer UX sin anillo es adecuada para el montaje preposicionado y pasante en todos los materiales de con

Artículo No. 80668FIS
Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 153.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 153.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de urinarios. Compuesto por dos fijaciones universales UX 14x75, dos tornillos prisioneros M10x120 gvz, dos tuercas con brida M 10 y dos tapas de cierre cromadas AKM. La fijación universal fischer UX sin anillo es adecuada para el montaje preposicionado y pasante en todos los materiales de construcción macizos y huecos.

Números de artículo

Artículo No. 80668FIS
EAN 4006209806685
UBB 500616780382
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80668
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.