text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ust 8x110 juego de fijación sanitaria


Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de urinarios. Compuesto por dos fijaciones universales UX 10x60, dos tornillos prisioneros M8x110gvz, 2 arandelas de metal, 2 arandelas de plástico, dos tuercas ciegas y 2 tapas de cierre cromadas. La fijación universal fischer UX sin reborde es adecuada para el montaje preposicionado y pasant

Artículo No. 83578FIS
Longitud (mm) 110
Material plástico
Marca Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 110
Material plástico
Marca Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

Juego de fijación completo para el montaje rápido y sencillo de urinarios. Compuesto por dos fijaciones universales UX 10x60, dos tornillos prisioneros M8x110gvz, 2 arandelas de metal, 2 arandelas de plástico, dos tuercas ciegas y 2 tapas de cierre cromadas. La fijación universal fischer UX sin reborde es adecuada para el montaje preposicionado y pasante en todos los materiales de construcción macizos y huecos.

Números de artículo

Artículo No. 83578FIS
EAN 4006209835784
UBB 500616780952
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 83578
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.