text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ts 8w tope puerta


El tope de puerta fischer para una colocación flexible en diferentes colores que se adaptan al color del suelo. Se puede retirar tirando del tope de la puerta. El vástago de enchufe prolongado de la fijación de plástico permite fijar el tope de puerta directamente, sin fijación visible. Juego completo con tope, taco y tornillo.

Artículo No. 60536FIS
Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Color Blanco
Peso por pieza (g) 35.85
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 60
Material plástico
Marca Fischer
Color Blanco
Peso por pieza (g) 35.85
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descripción

El tope de puerta fischer para una colocación flexible en diferentes colores que se adaptan al color del suelo. Se puede retirar tirando del tope de la puerta. El vástago de enchufe prolongado de la fijación de plástico permite fijar el tope de puerta directamente, sin fijación visible. Juego completo con tope, taco y tornillo.

Números de artículo

Artículo No. 60536FIS
EAN 4006209605363
UBB 500616764386
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60536
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.