text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tornillo de seguridad 7x107 t


El tornillo de seguridad fischer con cabeza avellanada se fabrica en acero cincado. La geometría del tornillo está adaptada exactamente a las fijaciones de marco fischer SXR, SXRL, DuoXpand y al anclaje de hormigón celular GB. Al introducir el tornillo, el manguito de plástico del anclaje presiona contra la pared del taladro y se expande en el material

Artículo No. 89172FIS
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza Avellanado
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 107
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 7 mm
Longitud 105 mm
Forma de la cabeza Avellanado
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 107
Diámetro de rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 27.17
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

El tornillo de seguridad fischer con cabeza avellanada se fabrica en acero cincado. La geometría del tornillo está adaptada exactamente a las fijaciones de marco fischer SXR, SXRL, DuoXpand y al anclaje de hormigón celular GB. Al introducir el tornillo, el manguito de plástico del anclaje presiona contra la pared del taladro y se expande en el material de construcción.

Números de artículo

Artículo No. 89172FIS
EAN 4006209891728
UBB 500616783014
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 89172
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.