Tornillo en T
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Sistemas de instalación
Tornillo en T
64163
64163.080.030
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
Fischer Tornillo cabeza T Acero Cincado 38 M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
HS 38
Info
Tornillo de cabeza en T para todos los rieles estándar profiles con un ancho de ranura de 15 mm y 17 mm.Ventajas:
Instalación simple, rápida y efectiva.
Menos partes individuales que con la tradicional fijación.
Una simple alineación en el carril.Como elemento de conexión entre:
Construcciones de carga de rieles y abrazaderas de tubos.
Soportes en voladizo y abrazaderas de tubo.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
Cincado
Tipo no.
HS 38
Info
Tornillo de cabeza en T para todos los rieles estándar profiles con un ancho de ranura de 15 mm y 17 mm.Ventajas:
Instalación simple, rápida y efectiva.
Menos partes individuales que con la tradicional fijación.
Una simple alineación en el carril.Como elemento de conexión entre:
Construcciones de carga de rieles y abrazaderas de tubos.
Soportes en voladizo y abrazaderas de tubo.
Dimensiones
B
24
d-D
M8
L (mm)
30
L1
30
L2
24
Perfil
27
S
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
64163.080.030
EAN
4006209796108
UBB
500504050625
UNSPSC
31162905
Artículo del fabricante nr
079610
Descargar información adicional