text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkl m 12 colgador de abrazadera


El colgador de abrazadera fischer con casquillo roscado para la fijación sencilla a vigas de acero mediante abrazaderas. Para los equipos VdS a partir de DN 65 se requieren placas de seguridad. El corte hueco del tornillo de fijación impide eficazmente que se deslice de la viga de acero.

Artículo No. 20949FIS
Longitud
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 85 mm
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

El colgador de abrazadera fischer con casquillo roscado para la fijación sencilla a vigas de acero mediante abrazaderas. Para los equipos VdS a partir de DN 65 se requieren placas de seguridad. El corte hueco del tornillo de fijación impide eficazmente que se deslice de la viga de acero.

Números de artículo

Artículo No. 20949FIS
EAN 4006209209493
UBB 500616797709
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20949
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.