text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 8/80 m6 montaje separado


El sistema de aislamiento fischer TherMax 8 es una solución para la fijación en paredes exteriores sin puente térmico en ETICS. El tornillo de espárrago con el cono reforzado con fibra de vidrio se abre camino a través del revoque hasta el aislamiento. Durante el montaje, el tornillo de espárrago se gira en la fijación universal UX y, por lo tanto, se f

Artículo No. 45686FIS
Forma de la cabeza Otro
Protección de la superficie Galvanizado
Diámetro del eje (mm) 8
Con enchufe
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Otro
Protección de la superficie Galvanizado
Diámetro del eje (mm) 8
Con enchufe
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 6
Con tuerca No
Con arandela No
Con cubierta
Cubierta de color Blanco
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 37.525
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descripción

El sistema de aislamiento fischer TherMax 8 es una solución para la fijación en paredes exteriores sin puente térmico en ETICS. El tornillo de espárrago con el cono reforzado con fibra de vidrio se abre camino a través del revoque hasta el aislamiento. Durante el montaje, el tornillo de espárrago se gira en la fijación universal UX y, por lo tanto, se fija dentro del material de construcción. El cono antifrío en la punta del tornillo crea una barrera térmica y sujeta la fijación exterior. El TherMax fija cargas ligeras como luces, buzones o pararrayos en hormigón, hormigón celular y mampostería de ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 45686FIS
EAN 4006209456866
UBB 500616728332
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 45686
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.