text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 con separador


El sistema de anclaje TherMax de fischer es una solución para la fijación en paredes exteriores sin puente térmico en ETICS. El sistema consta de una barra de anclaje especial de acero cincado con un cono reforzado con fibra de vidrio, pernos roscados y casquillos de anclaje para la fijación en ladrillo perforado. En combinación con el mortero de inyecc

Artículo No. 51293FIS
Forma de la cabeza Extremo del hilo
Protección de la superficie Galvanizado
Con enchufe No
Longitud (mm) 360
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Extremo del hilo
Protección de la superficie Galvanizado
Con enchufe No
Longitud (mm) 360
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con tuerca
Con arandela
Con cubierta No
Marca Fischer
Aprobación DIBt Yes
Peso por pieza (g) 587.2
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descripción

El sistema de anclaje TherMax de fischer es una solución para la fijación en paredes exteriores sin puente térmico en ETICS. El sistema consta de una barra de anclaje especial de acero cincado con un cono reforzado con fibra de vidrio, pernos roscados y casquillos de anclaje para la fijación en ladrillo perforado. En combinación con el mortero de inyección fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB y FIS Green, el sistema está homologado para muchos materiales de construcción diferentes. La barra de anclaje con el cono reforzado con fibra de vidrio se abre camino a través del enlucido hasta el aislamiento. La varilla de anclaje se ancla en el manguito de anclaje con un mortero de inyección en el material de construcción. El cono en la punta de la varilla de anclaje crea una barrera térmica y sujeta el pasador roscado de acero inoxidable para la fijación externa. El TherMax fija cargas pesadas como toldos, aparatos de aire acondicionado y sistemas de satélite en hormigón, hormigón celular y mampostería de ladrillo macizo y perforado.

Números de artículo

Artículo No. 51293FIS
EAN 4006209512937
UBB 500616756127
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 51293
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.