text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz pn 8/230 neutro


El fischer termoz PN 8 es ideal para la fijación segura y sin puentes térmicos de placas aislantes resistentes a la presión con enlucido como placas de poliestireno, placas de lana mineral, placas ligeras de virutas de madera y placas de PU en hormigón, hormigón celular, ladrillo macizo y perforado. La evaluación técnica europea garantiza una sujeción s

Artículo No. 506331FIS
Longitud (mm) 228
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
ø disco (mm) 60
Aprobación de ETA Yes
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 228
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
ø disco (mm) 60
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 22.541

Descripción

El fischer termoz PN 8 es ideal para la fijación segura y sin puentes térmicos de placas aislantes resistentes a la presión con enlucido como placas de poliestireno, placas de lana mineral, placas ligeras de virutas de madera y placas de PU en hormigón, hormigón celular, ladrillo macizo y perforado. La evaluación técnica europea garantiza una sujeción segura. El fischer termoz PN se compone de un manguito de tacos gris con disco adosado y un clavo de plástico. El termoz PN se coloca con un martillo. Además de la reducida profundidad de perforación, esto ahorra tiempo y dinero durante el montaje. El innovador vástago del taco y la geometría especial del clavo de plástico proporcionan al taco una sujeción segura incluso en materiales de construcción sólidos. El elemento de expansión asimétrico garantiza una sujeción segura incluso en materiales de construcción perforados y subsuelos desconocidos.

Números de artículo

Artículo No. 506331FIS
EAN 4048962073201
UBB 500616752407
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 506331
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.