text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/210 neutro


El fischer termoz CN es ideal para fijar de forma segura aislamientos resistentes a la presión de 400 mm de grosor como placas de poliestireno o placas de lana mineral, paneles ligeros de lana de madera en hormigón, ladrillo macizo y perforado, hormigón de áridos ligeros y hormigón celular. La evaluación técnica europea garantiza una sujeción segura. El

Artículo No. 507423FIS
Longitud (mm) 208
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
ø disco (mm) 60
Aprobación de ETA Yes
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 208
Diámetro del taladro (mm) 8
Marca Fischer
ø disco (mm) 60
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 25.445
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descripción

El fischer termoz CN es ideal para fijar de forma segura aislamientos resistentes a la presión de 400 mm de grosor como placas de poliestireno o placas de lana mineral, paneles ligeros de lana de madera en hormigón, ladrillo macizo y perforado, hormigón de áridos ligeros y hormigón celular. La evaluación técnica europea garantiza una sujeción segura. El fischer termoz CN se compone de un manguito de taco gris con disco adosado y un clavo compuesto. El termoz CN se coloca con un martillo. Además de la reducida profundidad de perforación, esto ahorra tiempo y dinero durante la instalación. La punta de acero del clavo compuesto garantiza una elevada fuerza de sujeción. Gracias al disco de taco plano, se puede aplicar una capa de revoque reforzado fina y barata.

Números de artículo

Artículo No. 507423FIS
EAN 4048962081039
UBB 500616753314
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 507423
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.