text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x140 nl


El anclaje de manguera fischer TA M NL es un anclaje de manguito con rosca hembra adecuado para la fijación temporal en forjados de hormigón alveolar. La geometría optimizada del anclaje minimiza la energía necesaria para el montaje. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión, que a continuación se extiende en la pared del cana

Artículo No. 94433FIS
Diámetro
Longitud (mm) 140
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Arriostramiento Anclaje partido
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud (mm) 140
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Arriostramiento Anclaje partido
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 105.6
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descripción

El anclaje de manguera fischer TA M NL es un anclaje de manguito con rosca hembra adecuado para la fijación temporal en forjados de hormigón alveolar. La geometría optimizada del anclaje minimiza la energía necesaria para el montaje. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión, que a continuación se extiende en la pared del canal. El manguito de expansión triple garantiza la distribución uniforme de la carga. Tras el desmontaje, no queda ninguna pieza sobresaliente en la perforación, lo que evita el riesgo de accidentes.

Números de artículo

Artículo No. 94433FIS
EAN 8001132944332
UBB 500616791272
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 94433
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.