SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Anclajes
Ligero
63270
63270.100.060
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
Fischer Taco universal Plastico Nylon (poliamida) FU 10X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color
Gris
Material
plástico
Tipo no.
FU
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Longitud
60 mm
Color
Gris
Material
plástico
Tipo no.
FU
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.
Dimensiones
Ladrillo Mz12
0.78
Hormigón celular PB2, PP2 (G2)
0.13
Hormigón celular PB4, PP4 (G4)
0.27
Hormigón C20/25
0.86
D (mm)
10
Profundidad del agujero (mín.)
70
Agujero ø
10
L (mm)
60
Espesor del material (mín.)
6
Pómez V2
0.22
Ladrillo arenoso KS12
0.78
Tipo
FU 10X60
Tornillos para madera
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63270.100.060
EAN
4006209532683
UBB
950372028767
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
053268
Descargar información adicional