text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Taco tipo SX Plastico Nylon (poliamida) SX SX12


Artículo No.
Diámetro
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SX
Peso por pieza (g) 4.25
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • Cuando se usan tornillos para madera aglomerada, los valores deben reducirse en un 30%.
  • Debido a la posible variación de la calidad de las juntas, los valores se aplican sólo a las operaciones de fijación en ladrillo.SX
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SX
Peso por pieza (g) 4.25
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • Cuando se usan tornillos para madera aglomerada, los valores deben reducirse en un 30%.
  • Debido a la posible variación de la calidad de las juntas, los valores se aplican sólo a las operaciones de fijación en ladrillo.SX

Dimensiones

Ladrillo ≥ Mz12 0.71
Hormigón celular ≥ G2 0.14
Hormigón celular ≥ G4 0.44
Tornillos para madera 8
Hormigón ≥ C20/25 1.71
D (mm) 12
Profundidad del agujero (mín.) 80
Agujero ø 12
Ladrillo hueco KSL12 0.35
L (mm) 60
Ladrillo arenoso ≥ KS12 1.71
Tipo SX 12
Pedra Perfurada ≥ Hlz12, ρ ≥ 1,0 kg/dm3 0.26

Números de artículo

Artículo No. 63120.120.001
EAN 4006209700129
UBB 950372102349
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 070012

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.