text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m6 inox


El anclaje para cargas pesadas fischer TA M es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje en posición previa. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje par

Artículo No. 508700FIS
Sistema de atornillado Otro
Longitud (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud (mm) 45
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 0
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 10.82
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descripción

El anclaje para cargas pesadas fischer TA M es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje en posición previa. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje para cargas pesadas es ideal para la fijación de dispositivos de protección contra caídas, sistemas y máquinas en hormigón no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 508700FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754486
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 508700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.