text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x100 t r marco fijación


La fijación de marco fischer SXR-T A4 es un taco de nylon de alta calidad junto con el tornillo de seguridad fischer premontado con cabeza avellanada. Gracias a la geometría especial del taco, el SXR se puede utilizar en materiales de construcción macizos y huecos. Gracias a la reducida profundidad de anclaje de sólo 50 mm, la fijación de marcos se pued

Artículo No. 46274FIS
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo
Longitud (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo
Longitud (mm) 100
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 110
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 33.992
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

La fijación de marco fischer SXR-T A4 es un taco de nylon de alta calidad junto con el tornillo de seguridad fischer premontado con cabeza avellanada. Gracias a la geometría especial del taco, el SXR se puede utilizar en materiales de construcción macizos y huecos. Gracias a la reducida profundidad de anclaje de sólo 50 mm, la fijación de marcos se puede manejar de forma especialmente rentable para la fijación múltiple de sistemas no portantes. La fijación de marco fischer SXR-T A4 se recomienda especialmente con el tornillo de cabeza avellanada para la fijación de construcciones de madera.

Números de artículo

Artículo No. 46274FIS
EAN 4006209462744
UBB 500616732458
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 46274
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.