text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus zs10 zwillingsschelle


La abrazadera doble fischer ClipFix plus SF plus ZS es una solución económica y fácil de montar para fijar dos cables y tubos con una sola abrazadera. La abrazadera doble de nylon de alta calidad combina enchufe, tornillo y abrazadera en un solo componente. La innovadora fijación eléctrica se inserta en el taladro sin tornillo y fija los tubos y cables directamente al hormigón y al ladrillo macizo. La abrazadera doble ClipFix plus también es eficaz a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Article number 58184FIS
Brand Fischer
Key features Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Weight per piece (g) 1.483
Commodity code 3926909790
Packed per 1

Specifications

Brand Fischer
Key features Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Weight per piece (g) 1.483
Commodity code 3926909790

Description

La abrazadera doble fischer ClipFix plus SF plus ZS es una solución económica y fácil de montar para fijar dos cables y tubos con una sola abrazadera. La abrazadera doble de nylon de alta calidad combina enchufe, tornillo y abrazadera en un solo componente. La innovadora fijación eléctrica se inserta en el taladro sin tornillo y fija los tubos y cables directamente al hormigón y al ladrillo macizo. La abrazadera doble ClipFix plus también es eficaz a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Article numbers

Article number 58184FIS
EAN 4006209581841
UBB 500616762307
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  58184
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.