text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus sd30 steckdübel


La fijación de clip fischer ClipFix plus SF plus SD es una solución fácil de montar para la fijación de conductos de cables y sujetacables. La fijación por clip de nylon de alta calidad combina taco y tornillo en un solo componente. La innovadora fijación eléctrica se inserta en el taladro sin tornillo y fija cargas de hasta 11 kg de forma segura en hor

Artículo No. 58178FIS
Longitud (mm) 302
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 35
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 302
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 35
Marca Fischer
Características clave Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 1.09

Descripción

La fijación de clip fischer ClipFix plus SF plus SD es una solución fácil de montar para la fijación de conductos de cables y sujetacables. La fijación por clip de nylon de alta calidad combina taco y tornillo en un solo componente. La innovadora fijación eléctrica se inserta en el taladro sin tornillo y fija cargas de hasta 11 kg de forma segura en hormigón y ladrillo macizo. La fijación ClipFix plus clip SF también es eficaz a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 58178FIS
EAN 4006209581780
UBB 500616762067
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58178
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.