text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ms steckfix plus montagesockel


La base de montaje fischer con fijación por clip SF plus MS sirve para suspender el arnés de cables fischer SHA. No se necesitan tornillos adicionales para la fijación. La fijación de clip se introduce sin tornillos directamente en el taladro. La fijación de clip premontada se encaja inmediatamente en el material de construcción.

Artículo No. 48181FIS
Longitud
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 35
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 27 mm
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 35
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

La base de montaje fischer con fijación por clip SF plus MS sirve para suspender el arnés de cables fischer SHA. No se necesitan tornillos adicionales para la fijación. La fijación de clip se introduce sin tornillos directamente en el taladro. La fijación de clip premontada se encaja inmediatamente en el material de construcción.

Números de artículo

Artículo No. 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 48181
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.