text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus kb 8 kabelbügel


El sujetacables fischer ClipFix plus SF plus KB es una solución de fijación que ahorra espacio. El innovador sujetacables se inserta directamente en el taladro sin tornillo. El clip de fijación premontado se encaja inmediatamente en el material de construcción. El sujetacables fischer ClipFix plus SF plus KB es ideal para fijar varios cables individuale

Artículo No. 48171FIS
Longitud
Longitud (mm) 133
Material plástico
Marca Fischer
Características clave Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 133 mm
Longitud (mm) 133
Material plástico
Marca Fischer
Características clave Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 13.852

Descripción

El sujetacables fischer ClipFix plus SF plus KB es una solución de fijación que ahorra espacio. El innovador sujetacables se inserta directamente en el taladro sin tornillo. El clip de fijación premontado se encaja inmediatamente en el material de construcción. El sujetacables fischer ClipFix plus SF plus KB es ideal para fijar varios cables individuales de forma segura en materiales de construcción macizos ahorrando tiempo, incluso a temperaturas extremas entre -20 °C y +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 48171FIS
EAN 4006209481714
UBB 500616737739
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 48171
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.