text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf plus rc iec 20 clip para tubo con clipfix


El ClipFix plus Clip para tubos RSF plus RC IEC es una solución de fácil instalación para tubos con montaje por presión. Durante la instalación, no se necesitan más tornillos para la fijación, ya que el clip de fijación moldeado se encaja inmediatamente en el material de construcción. A continuación, los tubos aislantes de plástico se introducen en la abrazadera. El pretensado de la abrazadera sujeta los tubos de forma segura. El clip para tubos SF de fischer es ideal para la fijación segura de aislamientos de plástico en hormigón y materiales de construcción macizos, incluso a temperaturas extremas de -20 °C a +80 °C.

Artículo No. 48193FIS
Marca Fischer
Características clave Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 6.721
Codigo SA 3926909790
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Características clave Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 6.721
Codigo SA 3926909790

Descripción

El ClipFix plus Clip para tubos RSF plus RC IEC es una solución de fácil instalación para tubos con montaje por presión. Durante la instalación, no se necesitan más tornillos para la fijación, ya que el clip de fijación moldeado se encaja inmediatamente en el material de construcción. A continuación, los tubos aislantes de plástico se introducen en la abrazadera. El pretensado de la abrazadera sujeta los tubos de forma segura. El clip para tubos SF de fischer es ideal para la fijación segura de aislamientos de plástico en hormigón y materiales de construcción macizos, incluso a temperaturas extremas de -20 °C a +80 °C.

Números de artículo

Artículo No. 48193FIS
EAN 4006209481936
UBB 500616738232
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 48193
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.