text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer set fis 18x130/200 m12/200 manguito+varilla


El manguito de anclaje pasante de inyección fischer FIS set 18 x 130/200 M 12/200 es el componente del sistema para el uso de morteros de inyección fischer en mampostería de ladrillo perforada dentro de instalaciones pasantes. Para ello, el manguito de anclaje se adapta al espesor de la fijación mediante la escala y el borde móvil y, a continuación, se

Artículo No. 47443FIS
Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con brida No
Arriostramiento Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con brida No
Arriostramiento Otro
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Aprobación DIBt Yes
Peso por pieza (g) 343.74

Descripción

El manguito de anclaje pasante de inyección fischer FIS set 18 x 130/200 M 12/200 es el componente del sistema para el uso de morteros de inyección fischer en mampostería de ladrillo perforada dentro de instalaciones pasantes. Para ello, el manguito de anclaje se adapta al espesor de la fijación mediante la escala y el borde móvil y, a continuación, se corta. El mortero de inyección se rellena desde la base del manguito de anclaje. Al colocar la barra de anclaje, el mortero se presiona a través de la estructura de celosía y luego se conecta con el ladrillo perforado mediante un enclavamiento. De este modo, la carga se dirige hacia el material de construcción. Las capas no portantes también pueden puentearse con el manguito de anclaje pasante de inyección. El manguito de anclaje pasante FIS H K es adecuado para el montaje de construcciones de madera, cocheras o toldos.

Números de artículo

Artículo No. 47443FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652748
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 47443
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.