Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
500620FIS
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
Fischer set fh ii 15 componentes
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
500620FIS
Diámetro
Longitud (mm)
76
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
10
Diámetro del taladro (mm)
15
Número de arandelas
1
Arriostramiento
Anclaje partido
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud (mm)
76
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
10
Diámetro del taladro (mm)
15
Número de arandelas
1
Arriostramiento
Anclaje partido
Número de tuercas
1
Instalación pasante
Sí
Instalación pre-posicionada
No
Instalación espaciada
No
Espesor máx. de sujeción (mm)
12
Con collar
No
Modelo de anclaje
Rosca exterior
Marca
Fischer
Peso por pieza (g)
30.158
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
500620FIS
EAN
4048962001556
UBB
500616657614
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
500620