text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 28x200 m20 i 5.8 zp varilla thr. interna


El anclaje roscado interior RG M I está fabricado en acero cincado. El anclaje roscado interior es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije el

Artículo No. 50564FIS
Diámetro
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 200
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 200
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 32
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 200
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 831.76
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descripción

El anclaje roscado interior RG M I está fabricado en acero cincado. El anclaje roscado interior es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije el RG M I mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, el anclaje roscado interior se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. Los distintos morteros adhieren toda la superficie del RG M I a la pared del taladro. El anclaje roscado interior se puede retirar cuando está a ras de la superficie y es, por ejemplo, principalmente adecuado para fijaciones temporales como, por ejemplo, para máquinas en zonas interiores.

Números de artículo

Artículo No. 50564FIS
EAN 4006209505649
UBB 500616749205
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 50564
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.