text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 12x90 m8 i r varilla roscada interior


El anclaje roscado interior RG M I está fabricado en acero inoxidable. El anclaje roscado interior es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije

Artículo No. 50565FIS
Diámetro
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 90
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Diseño Con rosca interna
Longitud (mm) 90
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 90
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 72.9
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descripción

El anclaje roscado interior RG M I está fabricado en acero inoxidable. El anclaje roscado interior es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije el RG M I mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, el anclaje roscado interior se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. Los distintos morteros adhieren toda la superficie del RG M I a la pared del taladro. El anclaje roscado interior puede retirarse cuando está a ras de la superficie y es, por ejemplo, principalmente adecuado para fijaciones temporales como las de máquinas en zonas exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 50565FIS
EAN 4006209505656
UBB 500616749387
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 50565
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.