text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rdm m 12/m10 toma de reducción


El manguito de reducción fischer RDM M 1/12" / M 10 es un elemento de fijación para reducir el diámetro de un soporte de M 12 a M 10. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 según DIN EN 10218 y está galvanizado. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con el número de ma

Artículo No. 79414FIS
Longitud del manguito (mm) 40
Dimensión 1 (métrica) 12
Dimensión 2 (métrica) 10
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud del manguito (mm) 40
Dimensión 1 (métrica) 12
Dimensión 2 (métrica) 10
Marca Fischer

Descripción

El manguito de reducción fischer RDM M 1/12" / M 10 es un elemento de fijación para reducir el diámetro de un soporte de M 12 a M 10. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 según DIN EN 10218 y está galvanizado. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 según DIN EN 10277 y está galvanizado.

Números de artículo

Artículo No. 79414FIS
EAN 4006209794142
UBB 500616846977
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79414
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.