text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 12/m 10 pieza de reducción


La pieza de reducción fischer RD M12 / M10 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de M12 a M10. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con número de material 1.0718 y cincado.

Artículo No. 79693FIS
Longitud
Diseño Rosca interna y externa
Longitud del manguito (mm) 15
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 25 mm
Diseño Rosca interna y externa
Longitud del manguito (mm) 15
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Dimensión 1 (métrica) 12
Dimensión 2 (métrica) 10
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 24.399
Codigo SA 7318190090

Descripción

La pieza de reducción fischer RD M12 / M10 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de M12 a M10. El manguito de reducción está fabricado en acero de alta calidad con número de material 1.0718 y cincado.

Números de artículo

Artículo No. 79693FIS
EAN 4006209796931
UBB 500616857024
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79693
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.