text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 10/ m 8 pieza de reducción


La pieza de reducción fischer RD M10 / M8 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de M10 a M8. La pieza de reducción está fabricada en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 y cincada.

Artículo No. 79692FIS
Longitud
Diseño Rosca interna y externa
Longitud del manguito (mm) 15
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 23 mm
Diseño Rosca interna y externa
Longitud del manguito (mm) 15
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Dimensión 1 (métrica) 10
Dimensión 2 (métrica) 8
Marca Fischer

Descripción

La pieza de reducción fischer RD M10 / M8 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de M10 a M8. La pieza de reducción está fabricada en acero de alta calidad con el número de material 1.0718 y cincada.

Números de artículo

Artículo No. 79692FIS
EAN 4006209796924
UBB 500616856943
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79692
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.