text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd 1/2"/m 10 pieza de reducción


La pieza de reducción fischer RD 1/2" / M10 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de 1/2" a M10. La pieza de reducción es de acero de alta calidad con número de material 1.0718 según DIN EN 10277 y está galvanizada.

Artículo No. 79695FIS
Longitud
Diseño Rosca interna y externa
Longitud del manguito (mm) 19
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 29 mm
Diseño Rosca interna y externa
Longitud del manguito (mm) 19
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Material Acero
Dimensión 2 (métrica) 10
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 52.68

Descripción

La pieza de reducción fischer RD 1/2" / M10 es un elemento de fijación que sirve para reducir el diámetro de un soporte de 1/2" a M10. La pieza de reducción es de acero de alta calidad con número de material 1.0718 según DIN EN 10277 y está galvanizada.

Números de artículo

Artículo No. 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79695
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.