text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rc iec 12 abrazadera de tubo


La abrazadera para tubos RC de fischer es una solución fácil de montar para la fijación de tubos. La abrazadera de tubo se fija en el taladro con, por ejemplo, el fischer DuoPower o el fischer Hammerfix N 6. Para la fijación en hormigón y materiales de construcción macizos se puede utilizar el Hammerfix N, para la fijación en materiales de construcción

Artículo No. 58194FIS
Marca Fischer
Características clave Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.209
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fischer
Características clave Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.209

Descripción

La abrazadera para tubos RC de fischer es una solución fácil de montar para la fijación de tubos. La abrazadera de tubo se fija en el taladro con, por ejemplo, el fischer DuoPower o el fischer Hammerfix N 6. Para la fijación en hormigón y materiales de construcción macizos se puede utilizar el Hammerfix N, para la fijación en materiales de construcción perforados y paneles, por ejemplo, el DuoPower. Tras la instalación, los tubos aislantes de plástico se introducen en la abrazadera para tubos. El pretensado de la abrazadera sujeta los tubos de forma segura. El clip para tubos RC de fischer es ideal para fijar fácilmente tubos aislantes de plástico.

Números de artículo

Artículo No. 58194FIS
EAN 4006209581940
UBB 500616762489
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58194
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.