text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pv m 6 conector paralelo


El conector paralelo fischer PV es un elemento de unión de fundición inyectada de cinc. El elemento de unión une y prolonga construcciones con varillas roscadas. Para ello, las piezas roscadas se mantienen unidas y el conector paralelo se desliza sobre la parte superior. La construcción se fija con una contratuerca.

Artículo No. 20947FIS
Longitud
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 8.497
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 65 mm
Clase de calidad Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 8.497
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descripción

El conector paralelo fischer PV es un elemento de unión de fundición inyectada de cinc. El elemento de unión une y prolonga construcciones con varillas roscadas. Para ello, las piezas roscadas se mantienen unidas y el conector paralelo se desliza sobre la parte superior. La construcción se fija con una contratuerca.

Números de artículo

Artículo No. 20947FIS
EAN 4006209209479
UBB 500616797626
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 20947
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.