text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pdh m12 colgador pendular


El soporte pendular fischer PDH es una fijación de un punto con efecto pendular flexible para la absorción de los ajustes de longitud de las tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario utilizarlo en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexió

Artículo No. 64037FIS
Longitud
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 99.684
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 89 mm
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 99.684
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

El soporte pendular fischer PDH es una fijación de un punto con efecto pendular flexible para la absorción de los ajustes de longitud de las tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario utilizarlo en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 12.

Números de artículo

Artículo No. 64037FIS
EAN 4006209640371
UBB 500616835418
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 64037
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.