text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pdh m 8 colgador de péndulo


El colgador pendular fischer PDH es una fijación de un punto con efecto pendular flexible para la absorción de ajustes de longitud de tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario utilizarlo en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 8.

Artículo No. 79676FIS
Longitud
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 74 mm
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descripción

El colgador pendular fischer PDH es una fijación de un punto con efecto pendular flexible para la absorción de ajustes de longitud de tuberías. En el caso de tuberías móviles es necesario utilizarlo en pareja. El diseño del péndulo permite un grado de libertad de 360°. El manguito atornillable permite un buen ajuste de la altura. Rosca de conexión M 8.

Números de artículo

Artículo No. 79676FIS
EAN 4006209796764
UBB 500616855952
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79676
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.