text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ns 7 clip de cable


La abrazadera de clavos fischer NS es un elemento de fijación premontado con clavo y abrazadera. La abrazadera de clavos se coloca con el cable introducido, después se clava el clavo con el martillo y listo. La abrazadera de clavos fischer NS es adecuada para fijar cables en madera, materiales de madera, placas de yeso, hormigón celular y ladrillo perforado verticalmente.

Artículo No. 58173FIS
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del clavo (mm) 25
Clavo de acero endurecido
Material plástico
Diámetro del clavo (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del clavo (mm) 25
Clavo de acero endurecido
Material plástico
Diámetro del clavo (mm) 2
Modelo doble No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.
Peso por pieza (g) 1.183
Codigo SA 3926909790

Descripción

La abrazadera de clavos fischer NS es un elemento de fijación premontado con clavo y abrazadera. La abrazadera de clavos se coloca con el cable introducido, después se clava el clavo con el martillo y listo. La abrazadera de clavos fischer NS es adecuada para fijar cables en madera, materiales de madera, placas de yeso, hormigón celular y ladrillo perforado verticalmente.

Números de artículo

Artículo No. 58173FIS
EAN 4006209581735
UBB 500616761564
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58173
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.