text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x60/20 s (100) tapón de clavo


El fischer Hammerfix N-S con cabeza avellanada se compone de un taco de nylon de alta calidad y un tornillo clavo galvanizado. Éstos ya están premontados para un montaje rápido. El Hammerfix se conduce a través del componente en el montaje pasante que ahorra tiempo. Al introducir el tornillo, el manguito de fijación se expande y se ancla de forma segura

Artículo No. 48791FIS
Color Gris
Grosor de montaje (mm) 20
Forma de clavo Tornillo de clavo
Longitud (mm) 60
Diámetro del taladro (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Grosor de montaje (mm) 20
Forma de clavo Tornillo de clavo
Longitud (mm) 60
Diámetro del taladro (mm) 8
Material tapón plástico
Apto para hormigón de gas
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Con clavo de tornillo
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para ladrillo macizo
Marca Fischer
Características clave Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Peso por pieza (g) 10.692
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Descripción

El fischer Hammerfix N-S con cabeza avellanada se compone de un taco de nylon de alta calidad y un tornillo clavo galvanizado. Éstos ya están premontados para un montaje rápido. El Hammerfix se conduce a través del componente en el montaje pasante que ahorra tiempo. Al introducir el tornillo, el manguito de fijación se expande y se ancla de forma segura en el material de construcción. El fischer Hammerfix N-S con cabeza avellanada es ideal para la fijación de construcciones de madera en todos los materiales de construcción en interiores.

Números de artículo

Artículo No. 48791FIS
EAN 4006209487914
UBB 500616740527
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 48791
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.