text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lls 8x50 tornillo de ojo plano


El tornillo de ojo plano LLS de fischer es un elemento de fijación de acero cincado. El tornillo se puede fijar directamente en la madera o con un anclaje de plástico con un tornillo para madera.

Artículo No. 79701FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro interior del ojo (mm) 8.5
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 40.301
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 50 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro interior del ojo (mm) 8.5
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 40.301
Codigo SA 73181300

Descripción

El tornillo de ojo plano LLS de fischer es un elemento de fijación de acero cincado. El tornillo se puede fijar directamente en la madera o con un anclaje de plástico con un tornillo para madera.

Números de artículo

Artículo No. 79701FIS
EAN 4006209797013
UBB 500616857859
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.