text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lls 6x50 tornillo de ojo plano


El tornillo de ojo plano LLS de fischer es un elemento de fijación de acero cincado. El tornillo se puede fijar directamente en madera o con un anclaje de plástico con un tornillo para madera.

Artículo No. 79700FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro interior del ojo (mm) 6.5
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 21.216
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 50 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro interior del ojo (mm) 6.5
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 21.216
Código de producto 73181300

Descripción

El tornillo de ojo plano LLS de fischer es un elemento de fijación de acero cincado. El tornillo se puede fijar directamente en madera o con un anclaje de plástico con un tornillo para madera.

Números de artículo

Artículo No. 79700FIS
EAN 4006209797006
UBB 500616857776
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 79700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.