text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17 estribo de acero


La cinta perforada de acero fischer LBV con agujeros de corte para un montaje sencillo en versión galvanizada. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Artículo No.
Color Otro
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Protección de la superficie Otro
Perforación Redondo
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Otro
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Protección de la superficie Otro
Perforación Redondo
Clase de calidad Otro
Clase de calidad Otro
Material Acero
Material Acero
Carga de rotura (N) 1
Diámetro de la perforación (mm) 6.5
Anchura de la perforación (mm) 1
Longitud de la perforación (mm) 1
Número de filas de perforación 1
Dirección de las perforaciones Longitudinal
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 9080

Descripción

La cinta perforada de acero fischer LBV con agujeros de corte para un montaje sencillo en versión galvanizada. Los grosores de chapa de las cintas perforadas permiten cortarlas fácilmente con cizallas para chapa. La geometría de los orificios de las cintas perforadas permite la fijación al suelo con el clavo de impacto fischer ED.

Números de artículo

Artículo No. 63155.170.001
EAN 4006209795507
UBB 500729312289
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 79550

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.