text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Remaches
Remaches de golpe
49886FIS
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
Fischer lbv 17/10 e fleje de acero peforado
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
49886FIS
Color
Otro
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Perforación
Redondo
Clase de calidad
Otro
Material
Acero
Carga de rotura (N)
1
Diámetro de la perforación (mm)
6.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Perforación
Redondo
Clase de calidad
Otro
Material
Acero
Carga de rotura (N)
1
Diámetro de la perforación (mm)
6.5
Anchura de la perforación (mm)
1
Longitud de la perforación (mm)
1
Número de filas de perforación
1
Dirección de las perforaciones
Longitudinal
Marca
Fischer
Peso por pieza (g)
868.2
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
49886FIS
EAN
4006209498866
UBB
500616743182
UNSPSC
31162905
Artículo del fabricante nr
49886
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando